エレコム
デジカメケース ネオプレン Mサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23416268
品番
DGB-062BK
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
高級コンパクトカメラが入る大型サイズ。伸縮素材でカメラにぴったりフィット!2点留めのネックストラップ付で、首からケースを下げたまま撮影ができるカメラケース。”GRAPH GEAR”のソフトタイプ。
材質
表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、芯材:合成ゴム、首ひも:ポリプロピレン
仕様
【ストラップ】2点留めタイプ
色
ブラック
質量(g)
約38
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×40×80
ストラップ長(mm)
約420
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113.5×35.5×66.5(参考)