エレコム
エレコムの カメラ・ビデオカメラ
エレコムの カメラアクセサリ
エレコムの カメラケース
デジカメケース ネオプレン Mサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23416277
品番
DGB-062BUD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,280
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
高級コンパクトカメラが入る大型サイズ。伸縮素材でカメラにぴったりフィット!2点留めのネックストラップ付で、首からケースを下げたまま撮影ができるカメラケース。”GRAPH GEAR”のソフトタイプ。
材質
表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、芯材:合成ゴム、首ひも:ポリプロピレン
色
ブルー
質量(g)
約38
ストラップ長(mm)
約420(2点留めタイプ)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×40×80
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(参考)113.5×35.5×66.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23416277
DGB-062BUD
23416268
DGB-062BK
デジカメケース ネオプレン Mサイズ
エレコム
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)