デジカメケース ネオプレン Mサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23416295 品番DGB-062RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,280
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高級コンパクトカメラが入る大型サイズ。伸縮素材でカメラにぴったりフィット!2点留めのネックストラップ付で、首からケースを下げたまま撮影ができるカメラケース。”GRAPH GEAR”のソフトタイプ。

材質表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、芯材:合成ゴム、首ひも:ポリプロピレン レッド 質量(g)約38 ストラップ長(mm)約420(2点留めタイプ) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×40×80 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)113.5×35.5×66.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23416295 DGB-062RD 23416268 DGB-062BK デジカメケース ネオプレン Mサイズ エレコム デジカメケース ネオプレン Mサイズ エレコム 1個 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:663

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする