ミラーレス一眼カメラケース 2WAY

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23416304 品番DGB-S017BK
参考基準価格(税別)¥4,640 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ショルダーでも手提げでも持てる2Wayタイプ。望遠レンズも一緒に収納できるミラーレス一眼カメラ用バッグ”GRAPH GEAR”。

ブラック 材質表面素材:ポリエステル 内生地:ポリエステル 質量(g)約320 付属品ショルダーベルト 寸法(幅W×高さH)(mm)メッシュポケット内寸:180×80、前面ポケット内寸:200×90、背面ポケット内寸:200×100 ポケット数メッシュポケット×1、フリーポケット×2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×120×165 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×120(参考)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする