DGB-S017RD ミラーレス一眼カメラケース 2WAY エレコム 23416322

DGB-S017RD ミラーレス一眼カメラケース 2WAY エレコム 23416322 DGB-S017RD ミラーレス一眼カメラケース 2WAY エレコム 23416322 DGB-S017RD ミラーレス一眼カメラケース 2WAY エレコム 23416322

ミラーレス一眼カメラケース 2WAY

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23416322 品番DGB-S017RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,730
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ショルダーでも手提げでも持てる2Wayタイプ。望遠レンズも一緒に収納できるミラーレス一眼カメラ用バッグ”GRAPH GEAR”。

レッド 材質表面素材:ポリエステル 内生地:ポリエステル 質量(g)約320 付属品ショルダーベルト ポケット数メッシュポケット×1、フリーポケット×2 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×120×165 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)210×100×120 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)メッシュポケット内寸180×80、前面ポケット内寸:200×90、背面ポケット内寸:200×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする