インターフェースUSB2.0
色ホワイト
付属品USB2.0ポータブルDVDユニット1台、Android用microUSBケーブル(USB2.0 High-Spped対応 約1m)1本、USB-DC Jackケーブル(約30m)1本、ACアダプタ1個、セットアップガイド(保証書、安全上のご注意、サポート修理案内含む)2枚
質量(g)280(本体のみ)
対応OS(USB 2.0接続時)Android:4.2.2以上(32bit、 64bit)
コネクタ形状USB2.0 micro-B ×1
入力電圧(V)DC+5
適合機器USBホスト機能を持つAndroid端末※詳しい対応につきましては接続対応表をご覧ください。※スマートフォンを充電することはできません。※USBホスト機能を持っているAndroid端末でも使用できない場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×134×19(本体のみ、突起部を除く)
保証期間1年間
対応メディア(DVD-ROM)対応 (DVD-Video形式に限る)
設置姿勢水平
ディスクローディング方式トレー方式