お子様のシロップの服用時や薬液の計量等いろいろな用途に使えます。 計量の目安になる0.1mL単位のメモリが付いています(最大2mLまで)
0.1mLの目盛があるので計りやすく使いやすいと思う。
熱帯魚を飼育しています。水を交換するときのカルキ抜きの薬剤の計量に使用しています。1ml以下を計量するのに重宝しています。
塩素系の消毒薬を調合するのに使用します。特に問題ありません。
メモリの数字が細かくて助かります。柔らかくて使い安いので他のサイズも買おうと思います。