日進医療器
日進医療器の 氷枕・冷却
日進医療器の 氷のう・アイスバッグ
リーダー 氷のう大きめサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1100mL)
注文コード
23421685
品番
782607
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
開口部が直径5cmと広いので、大きな氷も簡単に入ります。
シリコン製パッキンで、水もれしにくい。
表面がレーヨン製なので、結露が少なく、ソフトな肌ざわり。
容量(mL)
約1100
材質
本体(外側):混合繊維、本体(内側):ポリ塩化ビニル、留め具:アルミニウム・ポリプロピレン、キャップ:ポリスチレン
耐熱温度(℃)
-20〜50