786200 エルモ医療サポーター 両肩 日進医療器 23421843 786200 エルモ医療サポーター 両肩 日進医療器 23421843

エルモ医療サポーター 両肩

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23421843 品番 786200
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

吸水ポリエステルの高密度パイル編みと遠赤外線の相乗効果で、強力な保温力を発揮します。
透湿性に優れ保温による汗をすばやく放出して、温度と湿度を快適にコントロールします。
温度・湿度コントロールと快適のメカニズム。汗を肌面から遠ざける、湿度による冷えとムレを抑えます。
また、熱を閉じ込めることにより快適な保温力が持続する三層構造になっています。

サイズL 材質表地:アクリル・綿、裏地:ポリエステル、本体:ナイロン 肩幅(cm)43〜49 適合部位 左右区別兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする