エルモ医療サポーターひざ用固定帯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23421992 品番 786415
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ひざの曲げ伸ばしがつらいときの補強に。
ひざの弱い方の保護・補強に。スポーツ時などのひざの負担軽減に。
上下逆に包み込み事により、ひざをしっかり固定します。
すぐれた伸縮力で好みの締め付けに調節できます。

サイズM 材質ナイロン、ポリウレタン 測定方法椅子などに腰かけてひざを軽くまげた状態でひざ上7〜8cmの周りを計測してください 適合部位ひざ用 適合寸法(cm)29〜44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする