曜日別特売
786491 エルモ医療サポーターひざ用固定帯メッシュ 日進医療器 23422062

エルモ医療サポーターひざ用固定帯メッシュ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1個注文コード23422062品番786491
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

上下逆に包み込み事により、ひざをしっかり固定します。
すぐれた伸縮力で好みの締め付けに調節できます。
汗ばむひざ裏はメッシュの薄型加工で爽快に。
ひざの曲げ伸ばしがつらい時やひざの弱い方の保護・補強に。
スポーツ時などのひざの負担軽減に。

サイズ3L材質ポリエステル、生ゴム測定方法椅子などに腰かけてひざを軽くまげた状態でひざ上7~8cmの周りを計測してください適合部位ひざ用適合寸法(cm)42~57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-03
用途: 荷物の積み下ろし作業
有限会社 丹京屋卸売・小売業

使用感が良く膝が安定してるように感じ使用しています

対象商品 : 23422062
2017-11-10
用途: 立ち仕事が多く...
飲食業

大きいサイズがなかなかなく...
丁度いいサイズがあって助かりました。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする