日進医療器
日進医療器の サポーター・テーピング
日進医療器の サポーター
日進医療器の 腰用 サポーター
リーダー 生ゴム骨盤ベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23422157
品番
782868
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
天然ゴム使用で伸縮性に優れ、弾性力が強い。
パンチング穴の作用で通気性に優れています。
マジックベルトタイプなので、ワンタッチで装着できます。
サイズ
M〜L
適合寸法(cm)
90〜110(腰骨まわり)
材質
本体:天然ゴム100%、マジック:ポリエステル100%
幅(cm)
10
性別
男女兼用