782899 リーダー 腰痛保護ベルトメッシュタイプ 日進医療器 23422227

リーダー 腰痛保護ベルトメッシュタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23422227 品番782899
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

動きやすいように、腰部にぴったりフィットする裁断、縫製です。
通気性・装着感に優れたメッシュ素材を使用し、一年を通してお使いいただけます。
2本のアルミボーンが背骨を左右からサポートし腰部をしっかり保護します。
補助ベルトが腰部へのフィット感を高め、固定力を高めます。

サイズL ウエスト(cm)85〜95 材質ナイロン、ポリウレタン、ウレタンフォーム、アルミボーン タイプ男女兼用 幅(cm)22.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする