リーダー 腰痛保護ベルトメッシュタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23422236 品番782905
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

動きやすいように、腰部にぴったりフィットする裁断、縫製です。
通気性・装着感に優れたメッシュ素材を使用し、一年を通してお使いいただけます。
2本のアルミボーンが背骨を左右からサポートし腰部をしっかり保護します。
補助ベルトが腰部へのフィット感を高め、固定力を高めます。

サイズLL ウエスト(cm)95〜105 材質ナイロン、ポリウレタン、ウレタンフォーム、アルミボーン 幅(cm)22.5 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする