リーダー ぎっくり腰おたすけベルト 黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23422306 品番 782959
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ぎっくり腰おたすけベルトは、主に仙腸関節の歪みやズレからくる腰の痛みをやわらげ、体全体のバランスを整えます。
ベルトで締め付けることにより仙腸関節をピンポイント固定。骨盤のズレを調整し体重をしっかり支えることで、姿勢を矯正し、日常生活における腰への負担を軽減します。
ベルトの締め付け作用で筋膜(筋肉を包む膜)へ刺激が伝わり、お尻の筋肉郡(大臀筋、中臀筋、小臀筋)の働きを活発にし、腰部をサポートします。
ぎっくり腰の応急処置に。
ピンポイントで骨盤を固定するので痛む腰をガッチリガードします。
わずかなチカラで骨盤を引き締めるサポートベルト付。
ムレにくい薄手メッシュ素材。
8cm幅なので日常生活に違和感が少ない。(下腹を圧迫しにくい!)

サイズLL 適合寸法(cm)95〜110(腰骨まわり) 材質本体:ナイロン、付属品:綿、アクリル、ポリアセタール、ポリプロピレン 測定方法おへそ下3cmあたりの骨盤まわりのサイズです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする