リーダー 小尻ベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23422315 品番 782954
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

巻いた瞬間から小尻に。重たい腰が軽くなるベルトです。
O脚などの姿勢矯正に効果的。
わずかなチカラで骨盤を引き締めるサポートベルト付。
ムレにくい薄手メッシュ素材。
10cm幅なので日常生活に違和感が少ない。(下腹を圧迫しにくい!)

サイズS〜M 適合寸法(cm)75〜90(腰骨まわり) 材質本体:ナイロン、付属品:綿、アクリル、ポリアセタール、ポリプロピレン 測定方法おへそ下3cmあたりの骨盤まわりのサイズです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする