ZEROホワイトテープ非伸縮

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 23422577 品番 783534
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

伸縮性のない固定用テーピングです。関節や筋肉の過度の動きを抑制し、怪我の予防や再発防止、応急処置などに使用する為のテープです。
アクリル系合成ゴム粘着剤使用。
手切れしやすい加工。
通気性を保つドット粘着面加工。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)13.75 タイプひざ・肩・ふともも用 材質本体:綿100%、粘着剤:アクリル系 テープ種類非伸縮

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-03
用途:
お客様が使用するテーピング
株式会社ヒルサイド 様 (サービス業)

無料サービスの一環なので安価に購入できるのはありがたいです。
近所のドラッグストアよりも安価です。
お客様から品質が良いとの声もあるので今後もこちらで購入させていただきます。

対象商品:
23422552
2024-05-24
用途:
バンドエイドを必要とするところに貼る時
ドギーラボ・オカ 様

バンドエイドを必要とするところに貼ったりして使用してますが、バンドエイドはすぐにはがれてしまうけれど、剥がれにくいので重宝してます。

対象商品:
23422577
2019-11-08
用途:
スポーツ時の関節の固定

手切れ性があまり良くない。右手首に巻いたとき、左手で切らなければならないが、あまり綺麗に切れないです。まあ、普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする