ZEROアンダーラップテープ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(12巻) 注文コード 23422613 品番 783411
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

テーピングの糊から皮膚や体毛を保護するために、テーピングの下地として肌に直接巻く薄いラップです。
厚みは18.5μmの扱いやすい薄さ。
色はベージュの1色になります。
アンダーラップそのものには粘着性がないため、粘着スプレーと合わせて使用すると密着性が高まります。

テープ幅(mm)70 テープ長さ(m)27 材質ポリウレタン テープ種類アンダーラップ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23422613
2021-02-10
用途:
身体の保護

とても良好です。今後も継続して使用したいと思います。

対象商品:
23422604
2019-04-28
用途:
痛めた箇所の固定
その他業種

前々から気になっていたけど、初めて使ってみて、良さが分かった。肌の弱い人、肌の弱い部分には必須にしたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする