783431 ZEROホワイトテープ非伸縮 日進医療器 23422622

783431 ZEROホワイトテープ非伸縮 日進医療器 23422622
783431 ZEROホワイトテープ非伸縮 日進医療器 23422622

ZEROホワイトテープ非伸縮

(3件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個(12巻)
テープ幅(mm)12
タイプ指用
内容量1個(12巻)注文コード23422622品番783431
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

伸縮性のない固定用テーピングです。関節や筋肉の過度の動きを抑制し、怪我の予防や再発防止、応急処置などに使用する為のテープです。
アクリル系合成ゴム粘着剤使用。
手切れしやすい加工。
通気性を保つドット粘着面加工。

テープ幅(mm)12テープ長さ(m)13.75タイプ指用材質本体:綿100%、粘着剤:アクリル系テープ種類非伸縮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-03
用途: お客様が使用するテーピング
株式会社ヒルサイドサービス業

無料サービスの一環なので安価に購入できるのはありがたいです。
近所のドラッグストアよりも安価です。
お客様から品質が良いとの声もあるので今後もこちらで購入させていただきます。

対象商品 : 23422552
2024-05-24
用途: バンドエイドを必要とするところに貼る時
ドギーラボ・オカ

バンドエイドを必要とするところに貼ったりして使用してますが、バンドエイドはすぐにはがれてしまうけれど、剥がれにくいので重宝してます。

対象商品 : 23422577
2019-11-08
用途: スポーツ時の関節の固定

手切れ性があまり良くない。右手首に巻いたとき、左手で切らなければならないが、あまり綺麗に切れないです。まあ、普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする