ZEROテックス(キネシオ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4巻) 注文コード 23422692 品番 783423
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

筋肉の疲労部分への補助・補強を目的にした筋肉をサポートするためのテーピングです。伸縮性・通気性に優れています。
低アレルギー性アクリル系粘着剤使用。

材質本体:綿95%、スパンデックス5%、粘着剤:アクリル系 タイプ腰・背中・ふともも用 テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)5 テープ種類キネシオテープ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23422692
2019-10-07
用途:
ランニング時
農・林・水産業

かぶれることが少なく、汗をかいたときに比較的はがれにくい点が良い。

2人が参考にしています
対象商品:
23422674
2019-06-02
用途:
患者さんを施術(マッサージ)する時。
医療・福祉・介護関連業

テープの生地が柔らかくソフトなのに剥がれにくいです。剥がす時も皮膚に負担かかりませんでした。他の方のレビューを見て購入しましたが、正確でした。

対象商品:
23422665
2017-02-06
用途:
指先の固定の為。

指先への固定が容易で剥がれにくいが、テープまけしにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする