食品カプセル

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100個) サイズ(号)2 注文コード23422832 品番378012
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥431
販売価格(税別)
399
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

粉末・液体・顆粒および錠剤・半固形剤の充填が可能です。
安全性に優れた天然成分を使用しています。
内容物の苦味や刺激性、においをマスキングします。
サイズ等もバリエーションに富み、内容物の特性に応じて使用する事が可能です。

使用方法粉末:押し付けて、顆粒:そのまま入れて、液体:スポイトで 内径(Φmm)6 サイズ(号)2 適合容量(mL)0.37 原材料ゼラチン 適合容量(g)0.2
注意
※液体は、お飲みになる直前にご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23422805
2022-12-19
用途:
漢方薬の充填に
医療・福祉・介護関連業

味が飲みづらい漢方薬が、カプセル充填で難なく飲めるようになり、常用している息子に好評です。また購入する予定です。

対象商品:
23422796
2021-06-06
用途:
漢方薬飲むのに
有限会社熱田養鶏場 様

自家製で卵黄油を作り、飲みづらく、とても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする