ププレ 切って使えるネット包帯 頭・太もも

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23423112 品番783285
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

包帯の巻き難い部位やガーゼ等の固定に適した伸縮自在のチューブ状のネット包帯です。
自由にハサミで切って使えます。
通気性、伸縮性にすぐれているので患部のムレや圧迫感・違和感がほとんどありません。
このネット包帯は縦方向に表示寸法の約3倍、横方向に寸法表示の約6倍伸びます。

伸長(cm)80 材質綿、ポリエステル、ゴム タイプあたま・太もも用 寸法(cm)4.8×25 包帯種類ネット包帯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23423112
2020-02-15
用途:
ヤギの顎の傷の保護
農場さくら 動物診療室 様 (農・林・水産業)

ヤギ(ザーネン・成雌)の頭にすっぽり被せて、顎の傷にあてたパッドを保護しました。耳と目に当たる部分の糸を何本か切れば耳穴・目穴になり、ほつれません。伸縮性があり、咀嚼する際にも違和感はありませんでした。手洗いすることにより5回くらいは使えました。それ以上になると伸縮性がやや落ちて、ホールド力が足りなくなるので交換しました。衛生資材なのでこれぐらい再利用できれば十分です。医療品通販サイトだとメートル買いしかできず高価で手が出なかったのですが、こちらの商品は1回使い切りサイズで安く、有り難かったです。注意点は納期が遅い事。早めの注文が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする