リーダーカット綿

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(55g) 注文コード 23423207 品番 782028
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

綿100%の天然繊維を使用した吸水性にすぐれた綿です。
ウォータージェット加工で裁断してあるので、断面がなめらかでソフトな肌触りです。
肌に優しい、潤い成分配合。

材質綿100% 寸法(mm)80×80 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27BX00110000007 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75815512
2018-03-10
用途:
日常の顔の手入れ、

カットは良く出来ているが、量が少なすぎる。もしかしてカットしすぎ
大きめで量を増やして欲しい。

対象商品:
75815537
2016-12-29
用途:
皮膚の消毒

使用感が良く、コストパフォーマンスも良いと思います。また、カットして4cm×4cmにして使用することも出来ます。

対象商品:
75815546
2014-03-06
用途:
アルコール消毒
湯浅町しいたけ企業組合 様

とってもよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする