ププレ貼る眼帯 (医家向用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100枚) 注文コード 23423277 品番 783034
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

耳ひもがないので、眼鏡やマスクをご使用での際にも使えて便利です。
目を圧迫しない、やさしい使用感です。
1枚毎に滅菌包装していますので、肌にやさしく清潔です。
お肌にやさしい粘着材を使用していますので、敏感な方にも安心です。
使用時の肌のつっぱり感やまつ毛のひっかかりが有りません。

寸法(mm)75×38 パッド寸法(mm)40×38 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 サイズスモール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする