リーダー 抗菌綿棒

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(200本) 注文コード 23423523 品番 782111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

コットン100%の綿球使用。
お風呂あがりや水泳後の耳のお手入れに。
キトサン抗菌加工済。
紙軸タイプ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)76.5×1.5 全長(mm)76.5±1.5 球径(Φmm)4.7±0.2 材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸 形状涙型 タイプ両綿

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
オートバイのエンジンなど細かい部分の洗浄など
自動車・二輪車・自転車関連業

綿棒にパーツクリーナーやシンナーなどを浸み込ませて、主にエンジンのパーツなどの細かい狭い部分を洗浄するのに使っています。他にもいろいろ試しましたが、綿がほつれてバラバラになるのが多い中、この製品が一番しっかりとしていて、バラバラにならずに、きれいに洗浄できます。しかも安い。ずっとリピートしてます。

2025-03-24
用途:
塗装拭き取り用

用途から抗菌機能の必要性は低いので、その点は除外。
一般的な綿棒で紙軸なことから強く抑えることは不向きだが、紙軸の中では太いタイプであり、軽微な払拭作業には問題なく使用できる。
抗菌剤の含侵ではなく滅菌済みであれば済むので、ハードケース側に何らかの防カビ機能があればそれで良い。多用途、特に工業用途に転用可能なモノは抗菌剤等の含侵は使用に影響が出る場合もある。目的とは異なる用途への転用なので敢えての選定ではあるが、工業用が意外と高価だったりすることを考えると、抗菌機能はケースに任せて共通化しても良いのでは…と感じます。

2025-05-30
用途:
機械類の掃除

綿棒の先端も細く、精密機械の細かいところの掃除に最適です。

2025-02-07
用途:
製品のふき取り

二個セットだと一つ買うよりもお得でいつもまとめて購入しています。
折れにくく綿の部分も形が崩れにくいので製品に使用していて問題ありません。

対象商品:
23423532
2023-10-05
用途:
パソコンキーボードの隙間のホコリや汚れを取るのに使っています。
ソフィー 様

芯棒が固く、綿もしっかりまとまって付いているので、丈夫です。

対象商品:
23423532
2023-01-18
用途:
耳掃除
金融・保険業

消毒液をつけて耳掃除してるので無いと困る商品で最近はまた値下がり傾向ですが、購入当時は一気に値上げになって高かったので助かりました。

対象商品:
23423532
2022-03-22
用途:
お風呂上がりの耳のケア
メンテナンスKM 様 (サービス業)

お風呂上がりの耳のケアに不可欠で重宝しています。
日常使いのストックで購入しました。2個セットはお得てす。
値段も安いのに品物も良く良かったです。

対象商品:
23423532
2022-05-19
用途:
収納ケースの隙間清掃

主に収納ケースのかみ合わせ部分の溝清掃に使用しています。
プラスチック製の軸は力をかけると曲がってしまいますが紙製は力がかけ易く良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする