リーダー 綿球が大きい抗菌綿棒

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(110本) 注文コード23423548 品番782112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

コットン100%の綿球使用。
お風呂あがりや水泳後の耳のお手入れに。
キトサン抗菌加工済。
紙軸タイプ。
通常の綿棒の約1.5倍の大きさの綿球なのでソフトな肌触りで吸水性に優れています

形状大玉型 タイプ両綿 材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸 全長(mm)76.5±1.5 球径(Φmm)6±0.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
風呂あがりの耳の手入れ
農・林・水産業

大きい綿球なので、1回で耳あかをスッキリと取り除けて良い。

対象商品:
23423548
2023-02-23
用途:
とても使いやすいです!
その他業種

綿球が大きいからとても使いやすいです。
購入して良かったです。

対象商品:
23423548
2022-10-21
用途:
金型メンテナンス
製造業

普段ホームセンターで購入しているモノより綿球が崩れにくいため使いやすいです。

対象商品:
23423548
2022-03-01
用途:
エアコン及びサーキュレーターのファン掃除
メンテナンスKM 様 (サービス業)

エアコン及びサーキュレーターのファン掃除に使用しました。
綿球が大きいのでエタノールをつけて掃除、カビが取れて臭いもなくなりました。
その他加湿器や洗濯機の洗剤投入口のような作りが複雑で掃除しにくい所にはブラシよりも
汚れが取れて重宝しています。

対象商品:
23423548
2021-09-06
用途:
鼻掃除
有限会社俊精密 様 (製造業)

おおきな綿球で使い心地が良い。細い綿棒はもっぱらキーボ−ドの掃除にしました。

2021-05-17
用途:
風呂上がりの耳掃除
農・林・水産業

綿棒先の球サイズも吸湿性も良い。
また次回も購入したいと思います。

対象商品:
23423548
2022-01-27
用途:
作業ではなく日常時につかいます。
[罪人の友]主イエス・キリスト教会 様 (サービス業)

買い物に行かなくてもいつも使用してるものがすぐに届くので助かります。

対象商品:
23423548
2021-01-30
用途:
用具の清掃
不動産業

いわゆるシャワー綿棒というカテゴリー(?)のこのサイズの綿球のものを今回何種類か買いましたが、コスパと硬さではこれがベストだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする