金鳥プロ用ゴキブリ駆除剤(水性)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード23423812 品番-
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090

従来の油性タイプと同じく、速効性と確かな致死効果があります。
水を配合することにより、火気に対する危険性が軽減されました。(原液は非危険物)
専用ノズルが付いていますので、隙間の噴射にも適しています。

質量(g)400 寸法(Φ×高さH)(mm)65×220 有効成分ピレスロイド(d-T80-フタルスリン、d-T80-レスメトリン) 対象害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ) 利用場所屋内

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-06-27
用途:
厨房ゴキブリ駆除
うれしの 様 (飲食業)

毎月業者によるゴキブリ駆除もおこなってますが、暖かくなってきて、厨房内でゴキブリを目にすることが多くなってきたのでこちらを購入しました!よく効くし水性なので後処理が楽で良いとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする