濃厚トマトのスープリゾット イザメシ デリ イザメシ 23423846

イザメシ デリ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個
種類濃厚トマトのスープリゾット
濃厚トマトのスープリゾット
おかず
トロトロねぎの塩麹チキン
ごろごろ野菜のビーフシチュー
きのこと鶏の玄米スープごはん
名古屋コーチン入りつくねと野菜の和風煮
ヨーグルトが隠し味のスパイシーチキンカレー
大豆たっぷりカレーリゾット
梅と生姜のサバ味噌煮
りんごが決め手の生姜焼き
内容量1個注文コード23423846品番濃厚トマトのスープリゾット
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥647
販売価格(税別)
599

長期保存食「IZAMESHI」にひと手間プラスしたプレミアムシリーズ。アミノ酸をつかわず、だしや調味料で味を調えているので、素材本来の味が活き、栄養バランスにもこだわってます。備蓄はもちろん、お弁当のおかずや携帯食、アウトドアなど様々なシーンで活躍してくれます。

用途長期保存食、行楽、アウトドアなど種類濃厚トマトのスープリゾット内容量(g)265/1袋賞味期限製造より3年原材料野菜(玉ねぎ、にんじん、キャベツ、セロリ、パプリカ、コーン、枝豆)、トマトジュース(イタリア製造)、トマトピューレ、ソテードオニオン、玄米(国産)、大麦(もち麦)、野菜エキス、オリーブオイル、おろしにんにく、食塩、こしょう/酸化防止剤(V.C)、(一部に大豆を含む)アレルギー大豆栄養成分1食(265g)当たり/エネルギー:158kcal、たんぱく質:4.2g、脂質:3.6g、炭水化物:27.1g、食塩相当量:1.4g※推定値
注意
※直射日光および高温多湿な場所を避けて常温で保存してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23423873
2016-08-25
用途: 避難訓練参加賞
運輸・通信業

まだ食べていませんが、災害時には喉の通りがいい甘いものが欲しくなると聞いたので、楽しみです。
配布したところ、社員も喜んでいました。
少しでも安く買いたかったので、お値段についてはもうちょっと安いとありがたいかなと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする