SUS304 高圧 ブッシング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード23423977品番304PT-BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,283
種類ステンレス管用継手形状ブッシング材質SUS304接続ねじ種類R×Rc寸法C(mm)5寸法H(mm)19寸法L(mm)18寸法l(mm)13呼び10A×8A呼び径(A)10A×8A寸法Rc1/4寸法R3/8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23423977304PT-BU62132185SUS SB S/80 10X08A304PT-BU ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング ヤマト特殊鋼 62132185ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシングヤマト特殊鋼1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする