ヤマト特殊鋼
SUS304 高圧 ブッシング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
23424047
品番
304PT-BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,463
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ステンレス管用継手
形状
ブッシング
材質
SUS304
接続ねじ種類
R×Rc
寸法C(mm)
7
寸法H(mm)
35
寸法L(mm)
27
寸法l(mm)
20
呼び
25A×20A
呼び径(A)
25A×20A
寸法Rc
3/4
寸法R
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23424047
304PT-BU
62132237
SUS SB S/80 25X20A
ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング
ヤマト特殊鋼
1個
¥
3,298
税込
¥
3,628
注文コードが変更になりました