ヤマト特殊鋼
S25CBU S25C 高圧 ブッシング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法L(mm)
22
29
32
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23424774
品番
S25CBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥313
種類
鋼管用継手
形状
ブッシング
材質
S25C
接続ねじ種類
R×Rc
寸法C(mm)
7
寸法H(mm)
19
寸法L(mm)
22
寸法l(mm)
15
呼び
10A×8A
呼び径(A)
10A×8A
寸法Rc
1/4
寸法R
3/8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23424774
S25CBU
62129157
SB S/80 10X08A
高圧捻込形ブッシング
ヤマト特殊鋼
1個
¥
259
税込
¥
285
注文コードが変更になりました