曜日別特売

S25CBU S25C 高圧 ブッシング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法L(mm)37
内容量1個注文コード23424896品番S25CBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,957
種類鋼管用継手形状ブッシング材質S25C接続ねじ種類R×Rc寸法C(mm)12寸法H(mm)50寸法L(mm)37寸法l(mm)25呼び40A×32A呼び径(A)40A×32A寸法Rc1-1/4寸法R1-1/2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23424896S25CBU62129288SB S/80 40X32AS25CBU 高圧捻込形ブッシング ヤマト特殊鋼 62129288高圧捻込形ブッシングヤマト特殊鋼1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする