曜日別特売

S25CSW-BH S25C 差込 高圧 ボス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)35.5
内容量1個注文コード23426183品番S25CSW-BH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
種類鋼管用継手材質S25C呼び径32A(1 1/4B)寸法A(Φmm)43.2寸法B(Φmm)58寸法C(mm)18寸法D(Φmm)35.5寸法E(mm)30.2呼び32A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする