ヤマト特殊鋼
白S25C ネジ込 高圧 ボス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(A)
40A
10A
15A
20A
25A
32A
40A
50A
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23427005
品番
シロS25CPT-BH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
種類
鋼管用継手
材質
S25C
接続ねじ種類
Rc
寸法B(Φmm)
63
寸法L(mm)
55
呼び
40A
呼び径(A)
40A
寸法Rc
1-1/2