ヤマト特殊鋼
白 S25C ネジ込 高圧 ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法L(mm)
45
32
38
45
50
55
60
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23427267
品番
シロS25CPT-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
種類
鋼管用継手
形状
ソケット
材質
S25C
接続ねじ種類
Rc
寸法B(Φmm)
46
寸法K(mm)
9.5
寸法L(mm)
45
寸法l(mm)
41
呼び
25A
寸法Rc
1