白 S25C ネジ込 高圧 ソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L(mm)50
内容量1個注文コード23427276品番シロS25CPT-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
種類鋼管用継手形状ソケット材質S25C接続ねじ種類Rc寸法B(Φmm)58寸法K(mm)9.5寸法L(mm)50寸法l(mm)44呼び32A寸法Rc1-1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする