曜日別特売

白 S25C ネジ込 高圧 ソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L(mm)55
内容量1個注文コード23427285品番シロS25CPT-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種類鋼管用継手形状ソケット材質S25C接続ねじ種類Rc寸法B(Φmm)63寸法K(mm)11寸法L(mm)55寸法l(mm)44呼び40A寸法Rc1-1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする