寸法A(mm)40
種類複式
材質案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、断ギザオ:SUS316、浮子玉:SUS316
呼び径(mm)20
使用圧力(MPa)0〜1
使用流体上水・純水等
使用温度(℃)不凍0〜100
長さ(mm)継ギサオ:210
材質(本体)SCS14
寸法L(mm)462
寸法H(mm)85±20
呼び継ギサオ:M6
寸法D(mm)51
寸法B(mm)35
寸法d(Φmm)浮子玉径:120
寸法G(mm)361
呼び径(inch)3/4
寸法EPJ3/4
材質(ストレーナ)SUS316
材質(弁棒)SCS14