画像準備中

複式ボールタップ(SUS316製・ステンレス製玉付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23427477 品番 SYN25
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

圧力バランス型腹式タイプで、ストレーナーを内蔵しています。
これらの機構は、ウォーターハンマとバイブレーション防止に機構を発揮します。
吐水口部を広くすることで、波浪を最小限にとどめました。

寸法A(mm)50 種類複式 材質案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、断ギザオ:SUS316、浮子玉:SUS316 呼び径(mm)25 使用圧力(MPa)0〜0.75 使用流体上水・純水等 使用温度(℃)不凍0〜100 長さ(mm)継ギサオ:280 材質(本体)SCS14 寸法L(mm)586 寸法H(mm)100±20 呼び継ギサオ:M8 寸法D(mm)55 寸法B(mm)38 寸法d(Φmm)浮子玉径:150 寸法G(mm)474 呼び径(inch)1 寸法EPJ1 材質(ストレーナ)SUS316 材質(弁棒)SCS14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする