櫻川ポンプ製作所
櫻川ポンプ製作所の 水中ポンプ
水中渦流ポンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
23427574
品番
US-40J
参考基準価格(税別)
¥55,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
電源は、扱いやすい単相100Vです。
誰でも扱いやすい軽量設計です。
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.4
電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
8
吐出量(m
3
/min)
0.1
異物通過径(Φmm)
7
運転可能最低水位(mm)
90