自動水位制御用フロートスイッチ(ピギーバック)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23427766 品番LS-011
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お手持ちの単相ポンプの電源プラグにつなぐだけで、今すぐ自動排水ポンプに生まれ変わります。
運動水位、停止水位の調節はストッパーリングを移動させるだけ。
水量に応じて簡単に水位制御範囲を変えられます。

電圧(V)単相125 用途広い水位制御範囲を設定できる。 電流(A)10 電源コード(m)6 最高使用温度(℃)50 定格容量(W)400
注意
使用条件として最低でも380mm水位がないと起動出来ませんので、必ず水位を確保した上でご使用いただきます様お願いいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:322

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23427766
2022-02-27
用途:
水中ポンプのON,OFFに使用

水が湧き出る出る箇所の排水に使っています。ポンプの排水量より湧水量が少ないのでポンプの稼働をON,OFFするため便利に使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
23427775
2021-02-12
用途:
排水用ポンプのスイッチ
農・林・水産業

地下室のマンホール内の排水用として、非常に簡単で大満足です

対象商品:
23427775
2020-01-31
用途:
農作業、井戸よりくみ上げ
農・林・水産業

自動式の水中ポンプの自動部が故障したので、自動水位制御用フロートスイッチをつけたところ作動も良く満足しています。次回の10%引きディにもう一個購入する予定です。

対象商品:
23427766
2019-11-11
用途:
汚泥ポンプに使用
桐栄工業株式会社 様 (建設業・工事業)

汚泥貯槽より汚泥受入タンクへ使用。大変満足していますが、逆作動の物もあれば非常にべんりかと思われます。受入タンクのレベルに合わせてON・Off出来れば言うことは無いですね。

対象商品:
23427775
2019-12-27
用途:
排水ポンプ修理

ガレージ雨水枡の排水ポンプスイッチが自動停止しなくなった為、外付けスイッチを探したところ、当該製品がヒット。設置も問題無く、自動運転が復活。価格的にはやや高いか。フロートセンサーの作動域がもう少し大きいものがあるとより便利。

1人が参考にしています
対象商品:
23427766
2019-05-14
用途:
いいね!
桐栄工業株式会社 様 (建設業・工事業)

客先の設置済みの水中ポンプを自動形水中ポンプに変身しました。毎日、手動で排水ポンプをON・offされていたらしく、便利になったと喜ばれました。
逆作動の製品もあればさらに使い勝手が向上します。ご検討お願いします。
水中ポンプの吐出先の水槽へフロートを入れて水位を感知し水中ポンプをONoff出来れば非常に便利になります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

対象商品:
23427766
2019-02-03
用途:
水路の構築

どこでも簡単に設置でき、調整も楽で使いやすいと思います。

対象商品:
23427775
2018-10-03
用途:
雨水の排水に使用
農・林・水産業

裏庭に雨水が溜まり困っていましたが、排水升を設置してその中に水中ポンプと自動水位制御フロートスイッチで、雨水がある程度溜まったらポンプが作動するように設置した。
結果は良好で非常に満足している。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
1人が参考にしています
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする