サンクロスネロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 23428064 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

三菱ケミカルが開発した、静電気除去繊維「コアブリッドB」を使用したフェルト(不織布)です。
拭くか、近づけるだけで静電気除去効果があります。
アクリル繊維を使用しております。液晶画面やタッチパネルに付着した指紋や油汚れをふき取る効果があります。

用途
フィルム・プラスチック・ゴム・紙などで発生する静電気の除去。
人体帯電の軽減。
液晶画面、タッチパネルの汚れの拭き取り。
寸法(mm)240×240 厚さ(mm)1.2 材質アクリル78%、ポリエステル22% サイズS
注意
※ななめ方向に製造工程上、発生するたたみシワのようなものが、入っている場合があります。このシワは外観のみで、静電気除去性能に影響を与えるものではありません。
※美観を重視される場所では注意してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする