曜日別特売
SH-RF0010-8 リバーレ フォークオイル speedHeart 23428344

リバーレ フォークオイル

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
粘度#10
内容量1本(800mL)注文コード23428344品番SH-RF0010-8
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

タイプ
spec:F1030(#40相当)
spec:F1020(#30相当)
spec:F1010(#20相当)
spec:F1005(#15相当)
spec:F1000(#10相当)
spec:F995 (#5 相当)
spec:F990 (#0 相当)
サポートライダー&開発ライダー
2013年 CBR250Rにて 筑波3連勝 鈴鹿2連勝の中村敬司選手と
speedheartTTSチーム 鶴野浩氏が監修。
サーキットによりチョイスが変わってきますがF1030~F950のブレンドも
可能になっていますので自分に合ったオイルチューニングを行っていただけるようになっています。

粘度#10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: フロントサスペンションのセットアップ
cozycycle

250cc以下のバイクのサスペンションは構造がチャチなので、逆にオイルの性能に依存する傾向がある。
色々なメーカーを試しましたが、ブランドだけでイマイチなフォークオイルも多い中で、確実にフィーリングが良くなりました。
10社以上試しましたが、トップ3位には入ります。
性能の維持に関しては平均的なものです。
レースユース目的で作られているので、頻繁な交換によってその性能を発揮できるオイルだと思いました。

対象商品 : 23428353
2020-07-05
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

投入後のフロントフォークの動き、他グレードとブレンドする事により好みの粘度にできる点など素晴らしい商品だと思います。
 多分、パッケージの切り替わり時だと思いますが旧、新と有りましたが旧タイプの口のほうが使い安いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする