曜日別特売
SH-MN1040-6 Mini10W40 バイク専用 speedHeart 23428396

Mini10W40 バイク専用

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(600mL)
内容量1本(600mL)注文コード23428396品番SH-MN1040-6
参考基準価格(税別)¥1,875販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スピードハート 渾身のハイパフォーマンスオイル
ポリオールエステルオイルを採用。
さらに燃焼室の密閉性を高める添加剤「フォーミュラミックス」を配合した高性能エンジンオイルです。
優れた潤滑性能や高い油膜保持力、卓越した洗浄性能により、動力性能はもとよりコンディション維持に貢献します。
※JASO規格はございませんが、MA規格相当になっています。
※4 輪用ではございません。ご利用されますと低中速域でのもたつきが出てきますので、おすすめは致しておりません。
~バイク用 mini専用エンジンオイル~
横型エンジン上部のオイル油膜が薄くなりピストン・シリンダーの保護を考慮したエンジンオイルになります。
油量もオイルクーラー装着を考慮した800mlとノーマルの600mlを設定して無駄少なくしました。

SAE10W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23428405
2020-08-30
用途: JA10クロスカブのオイル交換
製造業

夏のツーリングに向けて一般的な部分合成油から入れ替えました。
入れ替えて3速50㌔、4速60㌔の振動がかなり軽減されて加速減速がスムーズになりました。
しかも110カブにとってはジャストの800ml入りなので出先で交換しても計量に困りません。
少し贅沢でもツーリングなどの過酷な用途にはとても重宝すると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする