speedHeart
フォーミュラストイック クールズ ストロング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本(3L)
注文コード
23428922
品番
SH-SFCS2050-03
参考基準価格(税別)
¥5,805
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
SAE
20W-50
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。