画像準備中

イオンブロアー スタティックメイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23429534 品番RS-05
参考基準価格(税別)¥71,760 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

薄型・小型で高性能のハイパワー除電が出来ます。
イオンバランスセルフコントロール機能搭載しました。
放電針清掃ブラシ内蔵で清掃メンテナンスの簡素化を実現しました。

除電性能
風量MAX【測定距離/減衰時間/イオンバランス】
30cm/0.6秒/±0、30cm/0.5秒/±0
60cm/1.1秒/-2〜-1、60cm/1.2秒/-2〜-1
90cm/1.8秒/-2〜-1、90cm/2.4秒/-2〜-1
120cm/2.8秒/±0、120cm/3.3秒/±0
放電方式DCコロナ 質量(kg)0.75 表示5連LED 入力電圧(V)DC24 (ACアダプター:AC100V〜AC240V、50/60Hz用付属) 吐出口径(Φmm)115 風量(m3/min)0.89〜3.68(無段階) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×63×181.5 オゾン発生量0.003PPM以下(吹き出し口10mmにて測定) 消費電流(A)0.85 使用温湿度範囲温度:10℃〜40℃、湿度:35%RH〜65%RH イオンバランス±10V 警告クリーニング時期、高電圧異常時 入力電流(A)0.85 設置距離(mm)300〜1200(推奨)
注意
※本製品は非防爆仕様です。溶剤、可燃性ガス、粉体を扱う場所では使用しないで下さい。電源アースはD種に接続して下さい。アース線に接続しないと感電の原因となり、イオンバランスコントロールが正常に動作しなくなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする