スーパーメンテ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(420mL×24本) 注文コード23429613 品番KC-2813
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

多目的に作られた強力な浸透力で潤滑を与え錆を防止します。
腐食した金属表面にすばやく浸透し錆の下の金属表面に作用し潤滑性を与えます。
錆ついて固着したボルトや水溶性のナット等にスプレーしますと驚くほどの速さで動くようになります。

用途金属の防錆・潤滑剤・水置換性。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-12-10
用途:
機械メンテ
卸売・小売業

機械のメンテナンスに使ってます。手持ちが少なくなったので購入、またしばらく使用できそうです。水置換性ということもあり、良いお品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする