エア・ウォーター
エア・ウォーターの ボディー用
エア・ウォーターの カーコーティング/ワックス
エア・ウォーターの ワックススプレー
スプレーワックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(420mL×24本)
注文コード
23429717
品番
KC-1411
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
スプレータイプで簡単作業の手軽なワックスです。撥水性、耐候性に優れ、光沢のある仕上がりになります。
四輪車、二輪車のボディ部分の塗装面に艶出しとして使用できます。
用途
バンパー・タイヤ・レザーワックス。
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性