エア・ウォーター
エア・ウォーターの 防水スプレー/撥水スプレー
ウェア防水
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300mL×20本)
注文コード
23429857
品番
KC-7111
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
登山、トレッキング、ハイキング、スノーボード、スキー、ゴルフなどのアウトドアウェアをはじめ衣料品、テント、傘などの繊維品全般に使用できます。
適合用途
アウトドア用品、レイングッズ
用途
凍結防止効果。
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性