曜日別特売
CY1L25TNH-762B マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25TNH SMC 23430585

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25TNH

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)762
内容量1個注文コード23430585品番CY1L25TNH-762B
参考基準価格(税別)¥105,880販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)762磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)ポートねじの種類(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする